Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MKP1848S53070JK2A KONDENSATOR, 3æF, 700V, 5%, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2133978
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP1848S53070JK2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 700 V
  • Produkthöhe: 12 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 27.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 105 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 3 µF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 24 mm
  • Produktlänge: 31.5 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.014 ohm
  • Produktpalette: MKP1848S
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 35 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: 3.5 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, RMS-DC-Wandler, Radial Kondensator, mkp-kondensator 3µf 5%, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, VISHAY, MKP1848S53070JK2A, 2133978, 213-3978
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    99
    Frei Haus
    ab € 2,44*
    € 3,11*
    Lager 139
    5
    1
    € 14,99*
    ab € 2,19*
    € 3,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.