Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MKP1848S62070JY5B KONDENSATOR, 20æF, 700V, 5%, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2133979
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP1848S62070JY5B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 4 Pins
  • Anschlussabstand: 52.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 160 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 20 µF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 45 mm
  • Produktlänge: 57.5 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0075 ohm
  • Produktpalette: MKP1848S
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 8 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: 8.5 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 700 V
  • Produkthöhe: 15 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, RMS-DC-Wandler, Radial Kondensator, folienkondensator 20μf ±5%, filmkondensator, folienkondensator 20µf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, VISHAY, MKP1848S62070JY5B, 2133979, 213-3979
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    Frei Haus
    ab € 4,41*
    € 6,69*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 3,85*
    € 9,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.