Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MKP1848S62070JP2F KONDENSATOR, 20æF, 700V, 5%, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2133984
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP1848S62070JP2F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 37.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 340 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 20 µF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 39 mm
  • Produktlänge: 42 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.006 ohm
  • Produktpalette: MKP1848S Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 17 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: 10.5 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 700 V
  • Produkthöhe: 24 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, RMS-DC-Wandler, Radial Kondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, VISHAY, MKP1848S62070JP2F, 2133984, 213-3984
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,49*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 245 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 1225 Stück
    € 4,48*
    € 5,33
    pro Stück
    ab 2450 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.