Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
VISHAY CRCW08054M70FKEA. DICKSCHICHTWIDERSTAND 4M7 1% 0.125W 0805
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2139201
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
CRCW08054M70FKEA.
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette:
CRCW e3 Series
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 100ppm/K
Nennleistung:
125 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0805 [Metrisch 2012]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
150 V
Widerstandstyp:
Universell
Qualifikation:
AEC-Q200
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
1.25 mm
Produktlänge:
2 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
4.7 Mohm
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
VISHAY
,
CRCW08054M70FKEA.
,
2139201
,
213-9201
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,011*
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,011*
€ 0,01309
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCWR08W4704FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND, 4M7, 1%, 0.125W
Multicomp
MCWR08W4704FTL
ab € 0,00365*
Ähnlich
SMD-Widerstand 125mW 4.7MOhm 1% 0805
Yageo
RC0805FR-074M7L
ab € 0,00253*
Ähnlich
YAGEO RC0805FR-074M7L DICKSCHICHTWIDERSTAND 4M7 1% 0.125W 0805
Yageo
RC0805FR-074M7L
ab € 0,00662*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen