Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 125mW 4.7MOhm 1% 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214010
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0805FR-074M7L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=RC0805FR-074M7L, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.25 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=2 mm, Nennleistung=125 mW, Nennspannung (DC)=150 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=4.7 MΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/C, Widerstandsgehäusestil=0805
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00253*
€ 0,00499*
Lager 115
500
€ 5,95*
ab € 0,00486*
€ 0,01153*
100
€ 6,90*
ab € 0,00367*
€ 0,04815*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01153*
€ 0,01372
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00975*
€ 0,0116
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0078*
€ 0,00928
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00703*
€ 0,00837
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00679*
€ 0,00808
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00609*
€ 0,00725
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00595*
€ 0,00708
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00486*
€ 0,00578
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 5,765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW08054M70FKEA
ab € 0,00721*
Ähnlich
Multicomp
MCHVR05FTFW4704
ab € 0,022*
Ähnlich
Multicomp
MCHVR05FTFW4704
ab € 0,0317*
Ähnlich
Multicomp
MCPWR05FTEW4704
ab € 0,00916*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08W4704FTL
ab € 0,00194*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08W4704FTL
ab € 0,00365*
Ähnlich
Vishay
CRCW08054M70FKEA.
ab € 0,011*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.