Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 202 19MM ABDECKBAND, KREPPPAPIER, 50M X 19MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2142729
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     202 19MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Anwendungsbereich des Klebebands: Abdecken bei Malerarbeiten
  • Banddicke, gesamt: 6.3mil (0.16mm)
  • Produktpalette: Scotch 202
  • Rollenlänge - metrisch: 50 m
  • Rollenlänge - imperial: 164 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.748 Zoll
  • Bandbreite - Metrisch: 19 mm
  • Klebebandfarbe: Natur
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Kautschukklebstoff
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband scotch 19mm 50m, abdeckband, post-it abdeckband, Abdeckbänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 202 19MM, 2142729, 214-2729
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,43*
    € 13,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,29*
    € 12,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    492001
    ab € 14,59*
    Zubehör
    Weller Tools
    XNS100
    ab € 13,28*
    Zubehör
    Swann Morton
    2800 0102
    ab € 19,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.