Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM LF 306-S STROMWANDLER, 300A, FRONTPLATTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2146858
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     LF 306-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Produktpalette: LF Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • Strommessbereich DC: -
  • Ansprechzeit: -
  • Strommessbereich AC: -
  • Sensorausgang: Geschlossene Schleife
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 0.4 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, lem stromwandler, hall-sensor, stromsensor dc, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, LF 306-S, 2146858, 214-6858
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 90,47*
    € 120,85*
    Lager 139
    68
    Frei Haus
    ab € 86,37*
    € 126,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 126,08*
    € 150,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 119,37*
    € 142,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 112,51*
    € 133,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 99,58*
    € 118,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 97,58*
    € 116,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 95,59*
    € 113,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 93,61*
    € 111,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 86,37*
    € 102,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    22012031
    ab € 0,0817*
    Zubehör
    Molex
    22012037
    ab € 0,0597*
    Zubehör
    Molex
    08-50-0113
    ab € 4,08*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M410 KSSTMCZ100-
    ab € 1,45*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M510 KSSTMCZ100-
    ab € 3,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.