Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST W1G130-AA25-01 FAN, EC, 130MM, 230V, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2164345
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     W1G130-AA25-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: W1G130
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 190 mA
  • Lüfterrahmen: Rund
  • Geräuschentwicklung: 63 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 4 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 141.3 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3200 rpm
  • IP-Schutzart: IP54
  • AC-Nennspannung: 230V
  • Nennleistung: 24 W
  • Stromanschluss: Netzkabel
  • Außentiefe: 58 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 130 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, W1G130-AA25-01, 2164345, 216-4345
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 100,05*
    € 108,27*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 126,66*
    € 211,93*
    Frei Haus
    ab € 209,60*
    € 268,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 211,93*
    € 252,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 205,32*
    € 244,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 184,35*
    € 219,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 140,93*
    € 167,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 126,66*
    € 150,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ36
    ab € 4,4453*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA160
    ab € 62,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.