Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74AUP2G04GW,125 IC, 2FACH, 2EING INVERTER, SC-88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2164703
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AUP2G04GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AUP
74AUP Logic
74AUP Logik
AUP Logic
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 74AUP2G04
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 4 mA
  • Anzahl von Elementen: Zwei
  • Logik-IC-Familie: 74AUP
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-363
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 800 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AUP Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, inverter ic, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74AUP2G04GW,125, 2164703, 216-4703
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,102*
    € 0,519*
    Lager 139
    485
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0786*
    € 0,6564*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6564*
    € 0,78112
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4665*
    € 0,55514
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4154*
    € 0,49433
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2018*
    € 0,24014
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1482*
    € 0,17636
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1101*
    € 0,13102
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1033*
    € 0,12293
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1013*
    € 0,12055
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0786*
    € 0,09353
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,282* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.