Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74AUP2G157GT,115 IC, 2EING MUX, LOW POWER, XSON8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2164717
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AUP2G157GT,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AUP
74AUP Logic
74AUP Logik
AUP Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logiktyp: Multiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AUP2G157
  • Logik-IC-Sockelnummer: 742G157
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74AUP
  • Bauform - Logikbaustein: XSON
  • Leitungskonfiguration: 2:2
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 800 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AUP Logik, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, analog multiplexer, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Multiplexer, NEXPERIA, 74AUP2G157GT,115, 2164717, 216-4717
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,259*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,79*
    € 0,9401
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,691*
    € 0,82229
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,611*
    € 0,72709
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,342*
    € 0,40698
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,323*
    € 0,38437
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.