Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D09FD SCHÜTZ, 9A, NC+NO, 110V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2210436
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D09FD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Produktpalette: TeSys Deca Contactor
  • Schaltleistung, AC3: 7.5 PS
  • Betriebsspannung: 600 VAC
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: -
  • Laststrom, induktiv: 9 A
  • Schaltstrom AC3: -
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: -
  • Laststrom, ohmsch: 20 A
  • DC-Nennspannung Spule: 110 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: 1 PS
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz 110v dc, hauptschütz, schneider electric hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC1D09FD, 2210436, 221-0436
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 37,44*
    € 48,55*
    5 Tage
    48
    € 8,90*
    ab € 40,66*
    € 51,77*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 44,41*
    € 56,14*
    € 5,00*
    ab € 45,61*
    € 57,31*
    Lager 139
    12
    Frei Haus
    ab € 83,81*
    € 101,10*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,10*
    € 120,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,41*
    € 117,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 92,85*
    € 110,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,52*
    € 106,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 88,70*
    € 105,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 83,81*
    € 99,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.