Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT CANNON NPDFT-1-BN-L-T4 PANEL DRAIN, LEITUNG 1, BRAUN, 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2211281
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     NPDFT-1-BN-L-T4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker itt cannon
leistungsstecker
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: POWERLOCK
  • Kontaktanschluss: Crimp-/Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 400 A
  • Nennspannung: 1 kVAC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gerätesteckverbinder, Hochstromsteckverbinder, Steckverbinder, ITT CANNON, NPDFT-1-BN-L-T4, 2211281, 221-1281
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 50,53*
    € 83,75*
    Frei Haus
    ab € 58,07*
    € 92,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,75*
    € 99,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 82,21*
    € 97,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 73,04*
    € 86,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,44*
    € 81,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 64,32*
    € 76,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 57,89*
    € 68,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 56,73*
    € 67,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 55,58*
    € 66,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,53*
    € 60,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ITT Cannon
    LL0023N SECONDARY LOCKING KEY
    ab € 2,83*
    Zubehör
    ITT Cannon
    PCPD-5
    ab € 4,09*
    Zubehör
    ITT Cannon
    NLS-1-BN-S120-M40A
    ab € 57,17*
    Zubehör
    ITT Cannon
    NPS-1-BN-T4
    ab € 49,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.