Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7443551181 LEIST.INDUKTIVITÄT 18UH 20% 14.2X13.3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2211630
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7443551181
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 7.5 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 18 µH
  • Produktpalette: WE-HCI Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 7.5 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 12.8 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.022 ohm
  • Produkthöhe: 6.2 mm
  • Produktlänge: 13.2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 7443551181, 2211630, 221-1630
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    Frei Haus
    ab € 2,14*
    € 2,65*
    Lager 139
    53
    1
    € 14,99*
    ab € 1,76*
    € 4,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,76*
    € 2,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,84*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 128,79*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 134,87*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 155,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.