Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligenter Leistungsschalter, Low-Side, 1 Ausgang, 1A, SOT-223-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2215518
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSP75NHUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
MOSFET
MOSFET-Transistor
Durchlasswiderstand: 0.55 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-223
  • Strombegrenzung: 1 A
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Eingangsspannung: 20 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: -
  • Leistungsschaltertyp: Low-Side
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: SOT-223
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mosfet, (PMIC), Halbleiter, ICs, Leistungsschalter, Power-Management-ICs, INFINEON, BSP75NHUMA1, 2215518, 221-5518
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,61*
    € 0,77*
    10
    € 6,90*
    ab € 1,12*
    € 1,61*
    Lager 139
    4013
    1
    € 14,99*
    ab € 0,624*
    € 2,40*
    1
    € 5,95*
    ab € 1,67*
    € 2,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,274*
    € 1,51606
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,244*
    € 1,48036
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,179*
    € 1,40301
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,033*
    € 1,22927
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,853*
    € 1,01507
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,624*
    € 0,74256
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.