Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SDR5 KABELMARKIERUNG, NACHFÜLL, 5, 1 ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2216696
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SDR5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Camera Link Kabel
CameraLink Kabel
Kabelbeschriftung
Produktpalette: SDR
  • Markierungstyp: Vorgedruckt
  • Markierungsmaterial: PET (Polyester)
  • Markierungsfarbe: Weiß
  • Farbe der Beschriftung: Schwarz
  • SVHC: To Be Advised
  • Beschriftung: 5
  • Maße Kabelmarkierung: 2.43mm x 5.46mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Nummernetiketten, Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, 3m kabelbeschriftung, zackband, kabelmarkierer 5, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, Selbstklebende, 3M, SDR5, 2216696, 221-6696
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 2,07667*
    € 3,12667*
    3
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 2,93667*
    € 4,48334*
    3
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 2,28*
    € 6,20*
    42 Tage
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 6,01*
    € 7,80*
    Lager 139
    4
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 9,92*
    € 19,40*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,40*
    € 23,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,84*
    € 21,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,56*
    € 17,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,13*
    € 16,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,45*
    € 14,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,87*
    € 14,13
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,43*
    € 13,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 9,92*
    € 11,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.