Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS FC50300-0 KABEL, 2.54MM, F/F, 300MM, 50POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2217632
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     FC50300-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachbandkabel Konfektioniert
bandkabel 50-polig
Kabellänge - Imperial: 11.811 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 300 mm
  • Produktpalette: -
  • Rastermaß des Steckverbinders: 2.54 mm
  • Anzahl der Positionen: 50 -polig
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: IDC-Buchse auf IDC-Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel konfektioniert, fci flachbandkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, FC50300-0, 2217632, 221-7632
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,48*
    € 6,22*
    Lager 139
    176
    € 14,99*
    ab € 2,82*
    € 6,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,46*
    € 7,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-5499206-0
    ab € 7,59*
    Zubehör
    Harting
    09185507914
    ab € 2,09*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-5499141-0
    ab € 7,23*
    Zubehör
    Amphenol
    T816150A1R101CEU
    ab € 1,014*
    Zubehör
    Amphenol
    T816150A1S101CEU
    ab € 0,783*
    Zubehör
    Amphenol
    T821150A1R100CEU
    ab € 0,659*
    Zubehör
    Amphenol
    T821150A1S100CEU
    ab € 0,414*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.