Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Stiftleiste
>
Artikel
Typ: T821150A1S100CEU STIFTLEISTE, VERTIKAL, 2.54MM, 50POL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2215315
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
T821150A1S100CEU
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste fci
stiftleiste
stiftleiste 50pol
Steckverbinderkragen:
Mit Kragen
Kontaktüberzug:
Vergoldete Kontakte
Rastermaß:
2.54 mm
Produktpalette:
T821
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Anzahl der Reihen:
2 Reihe(n)
Kontaktanschluss:
Durchsteckmontage, gerade
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Anzahl der Kontakte:
50 Kontakt(e)
Steckverbindersysteme:
Wire-to-Board
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder & Kabel
>
Steckverbinder
>
Stiftleisten
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder
,
Stiftleisten
,
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS
,
T821150A1S100CEU
,
2215315
,
221-5315
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,414*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,975*
€ 1,16025
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,746*
€ 0,88774
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,647*
€ 0,76993
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,617*
€ 0,73423
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,553*
€ 0,65807
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,514*
€ 0,61166
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS FC50150-0 KABEL, 2.54MM, F/F, 150MM, 50POL
Amphenol
FC50150-0
ab € 1,84*
Zubehör
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS FC50300-0 KABEL, 2.54MM, F/F, 300MM, 50POL
Amphenol
FC50300-0
ab € 2,48*
Zubehör
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS FC50300-S KABEL, 2.54MM,F/F, S/R, 300MM,50POL
Amphenol
FC50300-S
ab € 2,74*
Zubehör
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS FC50600-S KABEL, 2.54MM,F/F, S/R, 600MM,50POL
Amphenol
FC50600-S
ab € 3,98*
Zubehör
Typ: T812150A100CEU BUCHSENLEISTE, IDC, 2.54MM, 50POL
Amphenol
T812150A100CEU
ab € 0,36*
Zubehör
Typ: T812150A101CEU BUCHS.LEIS, IDC ZUGENTL 2.54MM 50POL
Amphenol
T812150A101CEU
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen