Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS FC50300-S KABEL, 2.54MM,F/F, S/R, 300MM,50POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2217676
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     FC50300-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachbandkabel Konfektioniert
bandkabel 50-polig
Kabellänge - Imperial: 11.811 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 300 mm
  • Produktpalette: -
  • Rastermaß des Steckverbinders: 2.54 mm
  • Anzahl der Positionen: 50 -polig
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: IDC-Buchse auf IDC-Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel konfektioniert, fci flachbandkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, FC50300-S, 2217676, 221-7676
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,74*
    € 6,86*
    Lager 139
    18
    € 14,99*
    ab € 3,21*
    € 7,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    T816150A1R101CEU
    ab € 1,014*
    Zubehör
    Amphenol
    T816150A1R102CEU
    ab € 1,005*
    Zubehör
    Amphenol
    T816150A1S101CEU
    ab € 0,783*
    Zubehör
    Amphenol
    T816150A1S102CEU
    ab € 0,68*
    Zubehör
    Amphenol
    T821150A1R100CEU
    ab € 0,659*
    Zubehör
    Amphenol
    T821150A1S100CEU
    ab € 0,414*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.