Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT KPTL-3216SGC-01 LED, SMD, 1206, OPTIK, GRÜN, RÜCKSEITIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2217901
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPTL-3216SGC-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • LED-Montage: SMD - rückseitige Montage
  • LED-Bauform: 1206 (Metrisch 3216)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Grün
  • Lichtstärke: 18 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 568 nm
  • Abstrahlwinkel: 70 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, KPTL-3216SGC-01, 2217901, 221-7901
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4265
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,154*
    € 0,376*
    2 Tage
    3200
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,365*
    € 0,555*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,235*
    € 0,27965
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,201*
    € 0,23919
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,154*
    € 0,18326
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,88* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 132,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.