Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KPTL-3216SGC-01 LED3 SMT LEUCHTDIODE GRÜN


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
kptl-3216sgc-01_kingbright.pdf
kptl-3216sgc-01_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB KPTL3216SGC01
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPTL-3216SGC-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
  • Technologie: LEUCHTDIODE GRÜN
  • Details: SMD Chip LED Lamp
  • Farbe: super hell grün
  • Ausführung: wasserklar
  • Material: GaP
  • Anzahl LED: 1
  • Abmessungen: 3.2 x 1.6 x 1.1 mm
  • Gehäuse: 1206
  • Lichtstärke: 18 mcd
  • Abstrahlwinkel: 70°
  • Wellenlänge: 568 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2.2 V
  • Durchlassstrom: 25 mA
  • max. Sperrstrom: 10 uA
  • max. Durchlassstrom: 140 mA
  • Kapazität: 15 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 62.5 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE GRÜN
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2000 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4365
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,148*
€ 0,364*
Lager 8802
nicht lagernd
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,365*
€ 0,565*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Packung
ab 1600 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,073* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 226,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 130,37*
Zubehör
onsemi
NSI45020AT1G
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.