Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA/CRYDOM DRTH06D06 INTERVALLTIMER, SSR, 12-24V, 60VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2218543
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRTH06D06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Zeitrelais
mosfet
DC-Steuerspannung, min.: 12 VDC
  • Laststrom: 6 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: S1DR
  • Betriebsspannung, min.: 1 VDC
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • DC-Steuerspannung, max.: 24 VDC
  • AC-Steuerspannung, min.: 12 VAC
  • Timerfunktionen: Intervall
  • Betriebsspannung, max.: 48 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • AC-Steuerspannung, max.: 24 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter-Zeitrelais, Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, DRTH06D06, 2218543, 221-8543
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 58,38*
    € 82,59*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 72,85*
    € 97,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 97,32*
    € 115,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 95,27*
    € 113,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,25*
    € 105,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,42*
    € 95,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 72,85*
    € 86,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wiha
    269 PH000/PH00
    ab € 7,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.