Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM POWER ROF-78E5.0-0.5SMD-R DC/DC, SINGLE O/P, 0. 5A, 2.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2218605
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     ROF-78E5.0-0.5SMD-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Platinen Netzteil
Nennausgangsspannung: 5 V
  • Produktpalette: ROF-78E Series
  • DC/DC-Wandler: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Höhe: 4.5 mm
  • Breite: 12.5 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 13.5 mm
  • DC/DC-Wandlermontage: Oberflächenmontage
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Ausgangsstrom, max.: 500 mA
  • Ausgangsleistung, max.: 2.5 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 9 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, platinen netzteil, Ausgangsspannung, DC, DC-Wandler, fester, isoliert, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, nicht, Stromversorgung, RECOM POWER, ROF-78E5.0-0.5SMD-R, 2218605, 221-8605
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    630
    € 14,99*
    ab € 2,77*
    € 5,30*
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 3,73*
    € 7,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.