Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LQW18CNR33J00D INDUKTIVITÄT, 330NH, +/-5%, DROSSEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2219329
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW18CNR33J00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: LQW18CN_00 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 630 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.25 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 600 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 330 nH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, MURATA, LQW18CNR33J00D, 2219329, 221-9329
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    € 8,95*
    ab € 0,0834*
    € 0,4521*
    Lager 139
    5213
    10
    € 14,99*
    ab € 0,149*
    € 0,499*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,145*
    € 0,526*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,232*
    € 0,27608
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,149*
    € 0,17731
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,99* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.