Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS DC13A EINBAUBUCHSE STIFTDURCHMESSER 2.1MM PK10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-224972
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     DC13A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
buchsen
DC-Hohlstecker
Gerätesteckverbinder
Steckverbinder
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: 2.1 mm
  • Kontaktanschluss: Steckanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: 12 V
  • Innendurchmesser d. Hohlsteckers: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Länge des Hohlsteckers: -
  • Außendurchmesser d. Hohlsteckers: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,84*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,384* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 10,24*
    € 12,19
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 9,97*
    € 11,86
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cliff Electronics
    DCPP1
    ab € 5,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.