Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS DCPP1 HOHLSTECKER 2.1X5.5X9.5MM SW VPE=10STK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-224923
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     DCPP1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: -
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: 12 V
  • Innendurchmesser d. Hohlsteckers: 2.1 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Länge des Hohlsteckers: 9.5 mm
  • Außendurchmesser d. Hohlsteckers: 5.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsen, DC-Hohlstecker, Gerätesteckverbinder, Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, DCPP1, 224923, 224-923
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,545* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 13,70*
    € 16,30
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 13,65*
    € 16,24
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cliff Electronics
    FC68148
    ab € 0,85*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    FC681465
    ab € 0,754*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    FC681465P
    ab € 0,81*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    DC10B
    ab € 3,62*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    DC13A
    ab € 3,82*
    Zubehör
    Multicomp
    JR1819-ROHS (PSG01769)
    ab € 0,54*
    Zubehör
    Multicomp
    JR8306 -3M
    ab € 0,996*
    Zubehör
    Schurter
    4840.2200
    ab € 0,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.