Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74488540070 INDUKTIVITÄT, 7.5UH, ENERGY-HARVESTING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2249879
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74488540070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppeldrossel
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Produktpalette: WE-EHPI Series
  • RMS-Strom, parallel: 1.9 A
  • Induktivität - Parallel: 7.5 µH
  • Sättigungsstrom, parallel: 1.3 A
  • Streuinduktivität: -
  • DC-Widerstand, max., parallel: 0.095 ohm
  • Montage der Induktivität: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1:100
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 6 mm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Gekoppelte, Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 74488540070, 2249879, 224-9879
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,17*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,96*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 128,19*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 135,00*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 156,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.