Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 24.0157-4 KROKODILKLEMME, 4MM, SCHWARZ, 5ER-PACK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-225095
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     24.0157-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Prüfklemmen
Krokodilklemmen
Messtechnik
Messtechniksteckverbinder
Steckverbindertyp: Krokodilklemme
  • Isolatorfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: SAGK4-K Series
  • Backenöffnung, max.: 11 mm
  • Nennstrom: 15 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: STAUBLI, 24.0157-4, 225095, 225-095
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,02*
      
    Preis gilt ab 20 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,004* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 29,56*
    € 35,18
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 25,25*
    € 30,05
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 22,28*
    € 26,51
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 20,02*
    € 23,82
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tenma
    76-009
    ab € 6,16*
    Zubehör
    Tenma
    76-011
    ab € 7,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.