Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VLMW41S1T2-JKKL-08 LED, PLCC2, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2251501
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLMW41S1T2-JKKL-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED
Lichtstärke: -
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 3.3 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Leuchtengröße: PLCC-2
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Linsenform: Rund, oben flach
  • LED-Farbe: Tageslichtweiß
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-led, 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, weiß, VISHAY, VLMW41S1T2-JKKL-08, 2251501, 225-1501
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,298*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,275*
    € 1,51725
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,771*
    € 0,91749
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,542*
    € 0,64498
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,368*
    € 0,43792
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 130,57*
    Zubehör
    Infineon
    BCR420UE6327HTSA1
    ab € 0,125*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.