Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELDUC PCA22330 SENSOR, M12, NO, 20MM, 50W, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2251799
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     PCA22330
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: -
  • Sensormontage: Panelmontage
  • Erfassungsreichweite, max.: 40 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 75 °C
  • Versorgungsstrom: -
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, näherungsschalter magnetisch, Näherungsensoren, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, CELDUC, PCA22330, 2251799, 225-1799
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 11,21*
    € 16,68*
    10
    Frei Haus
    ab € 17,30*
    € 21,69*
    Lager 139
    8
    1
    € 14,99*
    ab € 15,33*
    € 24,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,98*
    € 29,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,62*
    € 29,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,78*
    € 27,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,27*
    € 25,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,79*
    € 24,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,38*
    € 24,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,95*
    € 23,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,54*
    € 23,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 19,13*
    € 22,76
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 18,71*
    € 22,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,33*
    € 18,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.