Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LATTICE SEMICONDUCTOR LFE3-17EA-6FN484I FPGA, 17.3K LUTS, ECP3, 484FPBGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2252865
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LFE3-17EA-6FN484I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
lattice fpga
fpga
I/O-Versorgungsspannung: 3.465 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: 17000 Macrocells
  • Core-Versorgungsspannung, max.: 1.26 V
  • FPGA: SRAM-basiertes FPGA
  • FPGA-Familie: LatticeECP3
  • RAM-Bits insgesamt: 700 Kbit
  • Anzahl der Logikblöcke: 17000
  • Bauform - Logikbaustein: FPBGA
  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen: 6
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 222 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 484 Pin(s)
  • Anzahl der Logikzellen: 17000 Logic Cells
  • Taktmanagement: DLL, PLL
  • IC-Gehäuse / Bauform: FPBGA
  • Core-Versorgungsspannung, min.: 1.14 V
  • Geschwindigkeitsklasse: 6
  • Prozesstechnologie: 65nm
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Betriebsfrequenz, max.: 250 MHz
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 222 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FPGAs, Halbleiter, ICs, LATTICE SEMICONDUCTOR, LFE3-17EA-6FN484I, 2252865, 225-2865
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 32,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,58*
    € 62,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,97*
    € 59,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,71*
    € 54,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,67*
    € 50,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,79*
    € 47,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,45*
    € 44,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,44*
    € 38,60
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lattice
    LFE3-35EA-VERSA-EVN
    ab € 886,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.