Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX ESD35C104K4T2A-24 KONDENSATOR, 0.1æF, 50V, 10%, X7R, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2253106
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     ESD35C104K4T2A-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: ESD-SAFE
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, smd kondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, ESD35C104K4T2A-24, 2253106, 225-3106
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0223*
    € 0,1023*
    Lager 139
    13119
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0271*
    € 0,1282*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1282*
    € 0,15256
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1156*
    € 0,13756
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0738*
    € 0,08782
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0711*
    € 0,08461
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0661*
    € 0,07866
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0575*
    € 0,06843
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0508*
    € 0,06045
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0377*
    € 0,04486
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,037*
    € 0,04403
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0271*
    € 0,03225
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,282* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0603C104K5RALTU
    ab € 0,138*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    06035C104KAT2A
    ab € 0,0171*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    06035C104KAT4A
    ab € 0,0144*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    06035C104KAZ2A
    ab € 0,0181*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.