Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Keramikkondensator
>
Artikel
KYOCERA AVX 06035C104KAT4A KONDENSATOR, 0.1UF, 50V, MLCC, 0603
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3340853
Hersteller:
KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
06035C104KAT4A
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum:
X7R
Produktpalette:
-
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
0603 [Metrisch: 1608]
Kondensatoranschlüsse:
Umwickelt
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
0.1 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
50 V
SVHC:
No SVHC (17-Dec-2015)
Produktbreite:
0.85 mm
Produktlänge:
1.6 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Keramikkondensatoren
>
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC), SMD
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
chip-kondensator avx
,
chip kondensator
,
smd kondensator 50v
,
(MLCC)
,
Bauelemente
,
Keramik-Vielschichtkondensatoren
,
Keramikkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
KYOCERA AVX
,
06035C104KAT4A
,
3340853
,
334-0853
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0144*
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET C0603C104K5RALTU CAP, 0.1UF, 50V, MLCC, 0603
Kemet
C0603C104K5RALTU
ab € 0,138*
Ähnlich
KEMET C0603X104K5RACTU KONDENSATOR, 0.1æF, 50V, 10%, X7R, 0603
Kemet
C0603X104K5RACTU
ab € 0,0219*
Ähnlich
KYOCERA AVX 06035C104KAT2A KONDENSATOR, 0.1æF, 50V, 10%, X7R, 0603
KYOCERA AVX
06035C104KAT2A
ab € 0,0171*
Ähnlich
KYOCERA AVX 06035C104KAZ2A KONDENSATOR, 0.1æF, 50V, 10%, X7R, 0603
KYOCERA AVX
06035C104KAZ2A
ab € 0,0181*
Ähnlich
KYOCERA AVX ESD35C104K4T2A-24 KONDENSATOR, 0.1æF, 50V, 10%, X7R, 0603
KYOCERA AVX
ESD35C104K4T2A-24
ab € 0,0223*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MC0603B104K500CT KONDENSATOR, 0.1æF, 50V, 10%, X7R, 0603
Multicomp
MC0603B104K500CT
ab € 0,0081*
Ähnlich
Samsung, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF / 50V dc, Gehäuse 0603
Samsung
CL10B104KB8WPNC
ab € 0,0133*
Ähnlich
TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0603 (1608M)
TDK
CGA3E2X7R1H104K080AA
ab € 0,0127*
Ähnlich
TDK, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF / 50V dc, Gehäuse 0603 (1608M)
TDK
C1608X7R1H104K080AA
ab € 0,0102*
Ähnlich
Yageo CC0603KRX7R9BB104 Keramik-Kondensator SMD 0603 0.1 µF 50 V 10 % 4000 St. Tape on Full reel
Yageo
CC0603KRX7R9BB104
ab € 0,00434*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen