Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELLER PA-21Y / 100BAR / 81684.33 / 0-5V DRUCKGEBER, 100BAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2253615
Hersteller:
     Keller
Herst.-Nr.:
     PA-21Y / 100BAR / 81684.33 / 0-5V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: 21 Y Series
  • Anschlusstyp: G1/4 (1/4 Zoll BSP)
  • Betriebsdruck, max.: 100 bar
  • Versorgungsstrom: 4 mA
  • Druckmessung: Relativdruck ohne Druckausgleich
  • Nennspannung: 28 VDC
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: 1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer keller, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, KELLER, PA-21Y / 100BAR / 81684.33 / 0-5V, 2253615, 225-3615
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 238,78*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 378,44*
    € 450,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 368,71*
    € 438,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 291,03*
    € 346,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 279,26*
    € 332,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 273,56*
    € 325,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 267,85*
    € 318,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 262,16*
    € 311,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 238,78*
    € 284,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.