Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Drucksensor, -40 bis 100°C, 10 bar, Spannung, Relativdruck, 28 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2253618
Hersteller:
     Keller
Herst.-Nr.:
     PR-21Y / 10BAR / 81554.33 / 0-5V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: 21Y Series
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Ausgangsschnittstelle: -
  • Druckanschluss: BSPP-Außengewinde
  • Wandleranschluss/-verbindung: -
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • Gehäusematerial: Edelstahl
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Medium: -
  • Druckanschlussgröße: G1/4
  • Betriebsdruck, min.: 0 bar
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Druckmessung: Relativdruck
  • Sensorausgang: Analog
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer keller, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, KELLER, PR-21Y / 10BAR / 81554.33 / 0-5V, 2253618, 225-3618
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 400,52*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 400,52*
    € 476,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 368,21*
    € 438,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 291,71*
    € 347,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 280,03*
    € 333,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 274,32*
    € 326,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 268,60*
    € 319,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 262,89*
    € 312,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 252,42*
    € 300,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.