Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELLER PR-21Y / 10BAR / 81554.33 / 4-20MA DRUCKTRANSMITTER, RELATIV, 0-10BAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2253631
Hersteller:
     Keller
Herst.-Nr.:
     PR-21Y / 10BAR / 81554.33 / 4-20MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: 21Y Series
  • Versorgungsspannung, max.: 32 VDC
  • Ausgangsschnittstelle: -
  • Druckanschluss: BSPP-Außengewinde
  • Wandleranschluss/-verbindung: -
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • Gehäusematerial: Edelstahl
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Medium: -
  • Druckanschlussgröße: G1/4
  • Betriebsdruck, min.: 0 bar
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Druckmessung: Relativdruck
  • Sensorausgang: Analog
  • Versorgungsspannung, min.: 8 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer keller, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, KELLER, PR-21Y / 10BAR / 81554.33 / 4-20MA, 2253631, 225-3631
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 401,27*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 401,27*
    € 477,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 370,72*
    € 441,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 290,73*
    € 345,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 278,52*
    € 331,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 272,85*
    € 324,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 267,16*
    € 317,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 261,47*
    € 311,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 251,08*
    € 298,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.