Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELLER PA-21Y / 25BAR / 81554.33 / 4-20MA DRUCKGEBER, 25BAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2253636
Hersteller:
     Keller
Herst.-Nr.:
     PA-21Y / 25BAR / 81554.33 / 4-20MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: -
  • Anschlusstyp: G1/4 (1/4 Zoll BSP)
  • Betriebsdruck, max.: 25 bar
  • Versorgungsstrom: 25 mA
  • Druckmessung: Relativdruck
  • Nennspannung: 32 VDC
  • Sensorausgang: Strom
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer keller, differenzdrucksensor, drucksensor relativdruck, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, KELLER, PA-21Y / 25BAR / 81554.33 / 4-20MA, 2253636, 225-3636
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 237,51*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 376,72*
    € 448,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 365,62*
    € 435,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 288,44*
    € 343,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 276,82*
    € 329,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 271,17*
    € 322,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 265,52*
    € 315,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 259,87*
    € 309,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 237,51*
    € 282,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.