Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
MOSFET
>
Artikel
NEXPERIA BUK762R6-60E,118 MOSFET, N-KANAL, 60V, 120A, D2PAK
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2254197
Hersteller:
Nexperia
Herst.-Nr.:
BUK762R6-60E,118
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet d2pak
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung:
10 V
Drain-Source-Durchgangswiderstand:
0.00197 ohm
Produktpalette:
-
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Anzahl der Pins:
3 Pin(s)
Transistormontage:
Oberflächenmontage
Kanaltyp:
n-Kanal
Dauer-Drainstrom Id:
120 A
Betriebstemperatur, max.:
175 °C
Bauform - Transistor:
TO-263 (D2PAK)
Drain-Source-Spannung Vds:
60 V
Verlustleistung:
324 W
Qualifikation:
-
Gate-Source-Schwellenspannung, max.:
3 V
SVHC:
Lead (23-Jan-2024)
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Gleichrichter, Transistoren, Thyristoren & Dioden
>
FETs
>
Einfache MOSFET
Weitere Suchbegriffe:
Dioden
,
Einfache
,
FETs
,
Gleichrichter
,
Thyristoren
,
Transistoren
,
NEXPERIA
,
BUK762R6-60E,118
,
2254197
,
225-4197
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,47*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon IPB029N06N3 G Transistor 55 V
Infineon
IPB029N06N3GATMA1
ab € 0,67*
Ähnlich
Infineon IPB120N06S4-H1 Transistor 60 V
Infineon
IPB120N06S4H1ATMA2
ab € 1,74*
Ähnlich
Infineon IRFS3306 Transistor 600 V
Infineon
IRFS3306TRLPBF
ab € 1,01*
Ähnlich
Leistungs-MOSFET, n-Kanal, 60 V, 120 A, 0.00166 ohm, TO-263 (D2PAK)
Nexperia
PSMN1R7-60BS
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen