Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82475M1334K000 LEIST.INDUKTIVITÄT 330UH 520MA 10% SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2284324
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82475M1334K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel epcos
smd drossel
Eigenresonanzfrequenz: -
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 330 µH
  • Produktpalette: B82475M1 Series
  • DC-Nennstrom: 520 mA
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 10 mm
  • DC-Widerstand, max.: 1.15 ohm
  • Produkthöhe: 5.8 mm
  • Produktlänge: 10.4 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, EPCOS, B82475M1334K000, 2284324, 228-4324
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,549*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,447*
    € 1,72193
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,162*
    € 1,38278
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,927*
    € 1,10313
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,804*
    € 0,95676
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,71*
    € 0,8449
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,689*
    € 0,81991
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,679*
    € 0,80801
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,549*
    € 0,65331
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSD105-331KU
    ab € 0,189*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.