Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Kleinspannung Steckverbinder
>
Artikel
CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FC68149ST DC-BUCHSE, SMD, DC-10BS, 2.5MM STIFT
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2285063
Hersteller:
Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
FC68149ST
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
Steckverbindermontage:
Oberflächenmontage
Produktpalette:
-
Pindurchmesser:
2.5 mm
Kontaktanschluss:
Oberflächenmontage
Ausführung:
Buchse
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
12 V
Innendurchmesser d. Hohlsteckers:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Länge des Hohlsteckers:
-
Außendurchmesser d. Hohlsteckers:
6.4 mm
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
Gerätesteckverbinder
>
DC-Hohlstecker & -buchsen
Weitere Suchbegriffe:
buchsen
,
DC-Hohlstecker
,
Gerätesteckverbinder
,
Steckverbinder
,
CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS
,
FC68149ST
,
2285063
,
228-5063
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,05*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 250 Stück (ab € 0,6722* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 242,82*
€ 288,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 233,43*
€ 277,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 206,02*
€ 245,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 197,99*
€ 235,61
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 193,96*
€ 230,81
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 189,91*
€ 225,99
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 185,86*
€ 221,17
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 168,05*
€ 199,98
pro Rolle
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS DCPP2 HOHLSTECKER 2.5X5.5X9.5MM SW VPE=10STK
Cliff Electronics
DCPP2
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen