Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B57891M0333K000 NTC-THERMISTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2285473
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57891M0333K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Produktpalette: B57891M
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Thermistor: NTC
  • Widerstand (25°C): 33 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • B-Konstante: 4300 K
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: epcos ntc, heißleiter, Messumformer, Messwandler, NTC-Thermistoren, Sensoren, Temperatursensoren, Thermistoren, EPCOS, B57891M0333K000, 2285473, 228-5473
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    15614
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,332*
    € 0,91*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,79*
    € 2,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,91*
    € 1,0829
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,714*
    € 0,84966
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,419*
    € 0,49861
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,412*
    € 0,49028
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,332*
    € 0,39508
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,55* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.