Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRANSCEND TS8GSDHC10 KARTE, SDHC, 8GB, KLASSE 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2290238
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8GSDHC10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 8 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Flash-Speicherkarte: SDHC-Karte, Klasse 10
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SDHC Card, SDHC Karte, SDHC Speicherkarte, transcend sdhc class 10, sdhc, transcend sdhc, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, TRANSCEND, TS8GSDHC10, 2290238, 229-0238
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,78*
    ab € 5,27*
    € 7,28*
    1 Tag
    30
    € 4,90*
    ab € 5,45*
    € 7,51*
    2 Tage
    9
    € 6,90*
    ab € 5,47*
    € 7,53*
    3 Tage
    399
    € 8,00*
    ab € 5,50*
    € 7,57*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 7,95*
    € 12,28*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,00*
    € 14,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,48*
    € 12,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,90*
    € 11,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,95*
    € 9,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Transcend
    TS16GSDHC10
    ab € 5,90*
    Zubehör
    Transcend
    TS32GSDHC10
    ab € 6,65*
    Zubehör
    Transcend
    TS4GSDHC10
    ab € 4,78*
    Zubehör
    Transcend
    TS64GSDXC10
    ab € 9,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.