Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT DC-10YWA BALKENANZEIGE,10 SEGMENTE,GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2290325
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     DC-10YWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
Lichtstärke: 2.4 mcd
  • Anzeigengröße: 25.4mm x 10.16mm
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.1 V
  • Anzahl der LEDs: 10 LED(s)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • LED-Farbe: Gelb
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Anzeige, led anzeige, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Balkenanzeigen, LED-Produkte, Optoelektronik, KINGBRIGHT, DC-10YWA, 2290325, 229-0325
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    3500
    20
    € 7,00*
    ab € 1,275*
    € 2,072*
    3
    € 4,00*
    ab € 1,38*
    € 2,44*
    1
    € 8,95*
    ab € 1,45*
    € 2,45*
    1 Tag
    339
    1
    Frei Haus
    ab € 2,01*
    € 3,41*
    Lager 139
    183
    1
    € 14,99*
    ab € 2,13*
    € 4,86*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.