Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT KP-3216P3C PHOTOTRANSISTOR,1206,940NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2290437
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-3216P3C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
kingbright fototransistor
fototransistor
Wellenlänge, typ.: 940 nm
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Bauform - Transistor: 1206
  • Stromverbrauch: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Phototransistoren, KINGBRIGHT, KP-3216P3C, 2290437, 229-0437
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    38000
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,0907*
    € 0,1471*
    5
    € 6,90*
    ab € 0,0904*
    € 0,3006*
    Lager 139
    1580
    5
    € 14,99*
    ab € 0,187*
    € 0,406*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,349*
    € 0,41531
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,342*
    € 0,40698
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,318*
    € 0,37842
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,237*
    € 0,28203
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,187*
    € 0,22253
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,03* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kingbright
    KP-3216F3C
    ab € 0,0882*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.