Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 1174C SL001 KABEL,22AWG 4-ADRIG SCHIEFER 304.8M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2290666
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1174C SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m
  • Produktpalette: 1174C
  • Mantelfarbe: Schiefer
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30AWG
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 4.7 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.35 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 6x0,34mm², alarmkabel, alarmkabel 6-adrig, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 1174C SL001, 2290666, 229-0666
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    17
    Frei Haus
    ab € 231,08*
    € 275,78*
    € 6,90*
    ab € 217,05*
    € 311,96*
    Frei Haus
    ab € 278,12*
    € 334,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 275,78*
    € 328,18
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 270,13*
    € 321,45
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 256,73*
    € 305,51
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 253,64*
    € 301,83
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 231,08*
    € 274,99
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 231,08* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 22,62*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10160
    ab € 9,05*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,61*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30140
    ab € 11,10*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58078-3
    ab € 652,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.