Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 2844/19 RD005 ADER,ROT,24AWG,19/36AWG,30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2290948
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2844/19 RD005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Rot
  • Leitermaterial: Versilbertes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 36AWG
  • Zulassungsspezifikation: MIL-DTL-16878/6 (Typ ET), UL VW-1
  • Außendurchmesser: 0.914 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.242 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Mantelmaterial: PTFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 2844/19 RD005, 2290948, 229-0948
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 39,03*
    € 53,48*
    € 6,90*
    ab € 43,08*
    € 77,37*
    Lager 139
    13
    € 14,99*
    ab € 60,81*
    € 79,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 79,25*
    € 94,31
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 78,17*
    € 93,02
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 74,23*
    € 88,33
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 71,43*
    € 85,00
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 69,07*
    € 82,19
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 60,81*
    € 72,36
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 2,027* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 22,78*
    Zubehör
    C.K Tools
    T3756 50
    ab € 17,44*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,23*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,94*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 79,62*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 24,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.