Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 2843/7 RD005 ADER,ROT,26AWG,7/34AWG,30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2290955
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2843/7 RD005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Rot
  • Leitermaterial: Versilbertes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 34AWG
  • Zulassungsspezifikation: MIL-DTL-16878/6 (Typ ET), UL VW-1
  • Außendurchmesser: 0.787 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.142 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Mantelmaterial: PTFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 2843/7 RD005, 2290955, 229-0955
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 28,54*
    € 39,99*
    € 6,90*
    ab € 31,58*
    € 58,39*
    Lager 139
    85
    € 14,99*
    ab € 44,58*
    € 61,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 61,76*
    € 73,49
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 60,88*
    € 72,45
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 57,08*
    € 67,93
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 54,31*
    € 64,63
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 51,84*
    € 61,69
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 44,58*
    € 53,05
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 1,486* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 22,62*
    Zubehör
    C.K Tools
    330013
    ab € 54,62*
    Zubehör
    C.K Tools
    T3756 40
    ab € 31,02*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 79,46*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 23,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.