Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, 10 µH, 680 mA, 0.49 ohm, ± 10%, 35 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2291288
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B78108S1103K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Eigenresonanzfrequenz: 35 MHz
  • Induktivität: 10 µH
  • Produktpalette: B78108S BC Series
  • DC-Nennstrom: 680 mA
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • DC-Widerstand, max.: 0.49 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: festinduktivität, Axial, Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, HF-Induktivitäten, Hochfrequenzinduktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, EPCOS, B78108S1103K000, 2291288, 229-1288
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,0921*
    € 0,1196*
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,124*
    € 0,154*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,104*
    € 0,169*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,0854*
    € 0,2876*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,2205*
    € 0,4811*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,1196*
    € 0,14232
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,1174*
    € 0,13971
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,1152*
    € 0,13709
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0921*
    € 0,1096
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 598,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.