Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, axial, 10 µH, 680 mA, B78108S1103K000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, axial, 10 µH, 680 mA, B78108S1103K000
HF-Drossel, axial, 10 µH, 680 mA, B78108S1103K000
Artikel-Nr.:
     4502-74D5674
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B78108S1103K000
EAN/GTIN:
     4099889013429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
RF-Drossel, B78108S1103K000, EPCOS Features * Breiter Induktivitätsbereich * Geeignet für Allzweckanwendungen * Geeignet für Wellenlöten * RoHS-kompatibel Anwendungen * RF-Blockierung und -Filterung * Entkopplung und Entstörung * Für Antennensysteme, Automobilelektronik, Energiesparlampen, Unterhaltungselektronik
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
axial
Gleichstrom:
680 mA
Gleichstromwiderstand:
490 mΩ
Gütefaktor Q:
Q 70
Induktivität:
10 µH
Länge:
9.2 mm
Messfrequenz:
1 MHz
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.00033 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: festinduktivität, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
5000
Frei Haus
ab € 0,0921*
€ 0,1196*
5000
Frei Haus
ab € 0,124*
€ 0,154*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,104*
€ 0,169*
10
€ 6,90*
ab € 0,0854*
€ 0,2876*
1
€ 5,95*
ab € 0,2205*
€ 0,4811*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,104*
€ 0,124
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.