Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 135101-R2-06.00 KABEL, 0.141 SMA STECKER/STECKER 6IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2293722
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     135101-R2-06.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Kabel SMA
SMA Kabel
Koaxialkabel: 0.141, biegsam
  • Kabellänge - Imperial: 6 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 152.4 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMA-Stecker auf SMA-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf-kabel 50 ohm, hf-kabel sma, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL RF, 135101-R2-06.00, 2293722, 229-3722
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 21,54*
    € 27,23*
    Lager 139
    74
    1
    € 14,99*
    ab € 18,40*
    € 32,24*
    1
    € 6,90*
    ab € 19,11*
    € 37,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,24*
    € 38,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,28*
    € 37,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,92*
    € 33,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,01*
    € 29,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,04*
    € 28,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,01*
    € 27,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,26*
    € 26,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,52*
    € 25,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,40*
    € 21,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    132136RP
    ab € 6,53*
    Zubehör
    Amphenol
    132289
    ab € 4,32*
    Zubehör
    Amphenol
    132203
    ab € 8,64*
    Zubehör
    Amphenol
    132172
    ab € 7,25*
    Zubehör
    Amphenol
    132171RP-10
    ab € 5,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.