Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 245101-01-36.00 KABEL, RG316, STECKER, SMA/BNC, 36IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2293725
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     245101-01-36.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Koaxialkabel: RG316
  • Kabellänge - Imperial: 36 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 914.4 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Braun
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf SMA-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, Kabel SMA, SMA Kabel, hf-kabel 50 ohm, hf-kabel sma, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL RF, 245101-01-36.00, 2293725, 229-3725
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 19,30*
    € 23,06*
    Lager 139
    35
    1
    € 14,99*
    ab € 14,53*
    € 27,06*
    1
    € 6,90*
    ab € 17,16*
    € 33,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,06*
    € 32,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,67*
    € 31,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,19*
    € 29,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,26*
    € 25,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,91*
    € 23,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,01*
    € 21,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,43*
    € 20,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,15*
    € 20,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,14*
    € 20,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,53*
    € 17,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    RSMA6411A2-NT50G-5-50
    ab € 3,58*
    Zubehör
    Amphenol
    242113
    ab € 7,33*
    Zubehör
    Amphenol
    242115
    ab € 10,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.